Beli distributor msa indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet (Helm Proyek)Deskripsi:The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.atribut:
- Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
- Impact Protection: Top Impact (Type 1)
- Includes Chinstrap: No
- Material: Shell Polyethylene
- Ventilation: Non-Vented
- FEDERAL SIGNAL Audible AlarmDeskripsi:These low-profile electronic piezo sounders provide you with a choice of 32 different tones, selectable during installation. A rugged ABS casing provides a high degree of strength and protection from the elements.
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Gulaku Gula Pasir KuningDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- Indo-One Masker Medis EarloopDeskripsi:Pabrik sudah memiliki sertifikat ISO (ID : 21001 CA) sudah melalui hasil uji laboratorium dari lab yang terakreditaasi dari negara (USA, Eropa, Taiwan, dan Indonesia) yaitu sertifikat dari Nelson No. 1363956-S01, Centexbel No. 1363956-S01, TTRI No. TAG91839, ITB No. 009.M.1/11.C09.78/PM/2020Dengan BFE (Bacterial Filtration Efficiency) = 98%atribut:
- Number of Ply: 3
- Dimensions (mm): 210x95x105
- FILL-RITE AC-Powered Fuel Transfer PumpDeskripsi:Bung-mount AC-powered fuel transfer pumps attach to tanks and drums with 2" bung connections. They move fuel between containers and are used for refueling equipment on job sites.atribut:
- UNSPSC: 40151532
- Discharge Connection Type: NPT
- Housing Material: Cast Iron
- Motor Type: Permanent Magnet
- Mount Type: Bung
- Pump Connection Type: NPT
- Self Priming: Yes
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Dwyer Indicating General Purpose Differential Pressure TransmitterDeskripsi:These differential pressure transmitters have a digital display with push-button zero and span for simple calibration. Also known as indicating transmitters, these instruments monitor static pressures in ducts and buildings with process and engineering units. They"™re designed for easy panel- and flush-mounting in round cutouts and are often used for filter monitoring applications.atribut:
- Brand: DWYER
- Electrical Connections: Screw Terminals
- Maximum Loop Resistance (ohm): 1250
- Maximum Operating Temperature (°F): 120
- Minimum Operating Temperature (°F): 20
- Minimum Pressure (in WC): 0
- NIST Traceable Certificate: No
- Number of wires: 2
- Power Required (VDC): 10 to 35
- Pressure Units: in wc
- Shape: Round
- Non Brand First Aid KitDeskripsi:Tas Emergency Selempang, sudah termasuk Isi P3K Tipe C. Sesuai peraturan kemeterian untuk pegawai maksimal 100 orang.
Daftar Harga distributor msa indonesia Terbaru April 2026
| MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet (Helm Proyek) | Rp299.900 |
| Tong Tji Teh Celup | Rp11.900 |
| FEDERAL SIGNAL Audible Alarm | Rp2.099.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| Gulaku Gula Pasir Kuning | Rp4.900 |
| Indo-One Masker Medis Earloop | Rp29.900 |
| FILL-RITE AC-Powered Fuel Transfer Pump | Rp12.999.900 |
| HONEYWELL HOWARD LEIGHT Penutup Telinga | Rp269.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
| Dwyer Indicating General Purpose Differential Pressure Transmitter | Rp5.199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20V-Gard%20Hard%20Hat%20Cap%20Fastrac%20Safety%20Helmet%20(Helm%20Proyek)/P103118972-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/Indo-One%20Masker%20Medis%20Earloop/okP105716884-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/HONEYWELL%20HOWARD%20LEIGHT%20Penutup%20Telinga/r9P109301981-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/Non%20Brand%20First%20Aid%20Kit/6jP107804235-1.jpg)